Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - Dim.underdel gl. 400W - 5TC8256

Siemens
KopierKopier
Siemens - Dim.underdel gl. 400W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Ohmsk last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869314075

Elnummer

1432171

Leverandørens varenummer

5TC8256

Typebeskrivelse

1432171

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Ohmsk last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

-99999...-99999 V

Nominell effekt resistiv last:

0...400 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt induktiv last:

0...400 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

0...400 VA

Maks. bryteeffekt LED:

2 W

Forsinkelse på generatorinngang:

0,5...4 mm²

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

35 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimmerunderdel GL, 230V 50-60HZ, 60-400W skru tilkobling