Siemens - DIMMER 1-10V - 5TC8424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Kapasitiv last
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DELTA Miro
EAN/GTIN
4001869314129
Elnummer
1432111
Leverandørens varenummer
5TC8424
Typebeskrivelse
1432111
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Kapasitiv last
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
1...10 V
Nominell effekt resistiv last:
0...0 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...0 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
0...0 VA
Maks. bryteeffekt LED:
2 W
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...4 mm²
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
35 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


