Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Diode for 3TH4 - 3TX7402-3A

Siemens
KopierKopier
Siemens - Diode for 3TH4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Diode

  • Type driftspenning - DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 24...250 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209055384

Elnummer

4161297

Leverandørens varenummer

3TX7402-3A

Typebeskrivelse

4161297

Funksjon:

Diode

Type driftspenning:

DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

24...250 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

SURGE SUPPRESSOR SUPPRESSION DIODE WITH WIRE SPACER DC 24 TO 250V F.MOUNTING TO THE COIL TERMINAL FOR CONTACTORS 3TH4