Siemens - DIODEKLEMME, 34/1 A, 4MM2 - 8WA1011-6EG20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160774
Elnummer
1271556
Leverandørens varenummer
8WA1011-6EG20
Typebeskrivelse
1271556
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...4 mm²
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-99999...-99999 °C
Bredde:
6,5 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
64 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå


