Siemens - Direktestart 0,4-2,0A, 110-230V skruklemmer - 3RM1002-1AA14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Direktestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...230 V
Nominell matespenning ved DC - 110...110 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,75 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209914810
Elnummer
4163805
Leverandørens varenummer
3RM1002-1AA14
Typebeskrivelse
4163805
Type motorstarter:
Direktestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
110...110 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,75 kW
Driftsstrøm ved AC-3, 400V:
2 A
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Med kortslutningsutløser:
nei
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:
0,37 kW
Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:
0,552 kW
Nominell driftstrøm Ie:
2 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
2...2 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:
-99999 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:
-99999 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:
-99999 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:
-99999 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:
60 °C
Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med transformator:
nei
Antall kommandoposisjoner:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Antall signallamper:
4
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Med sikring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
141,6 mm


