Siemens - Direktestart 1,6-7,0A, 24V fjærklemmer - 3RM1007-2AA04

Siemens
KopierKopier
Siemens - Direktestart 1,6-7,0A, 24V fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Direktestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 3 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209914766

Elnummer

4163810

Leverandørens varenummer

3RM1007-2AA04

Typebeskrivelse

4163810

Type motorstarter:

Direktestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

7 A

Utløseklasse:

CLASS 10 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Andre

Med kortslutningsutløser:

nei

Spenningstype for betjening:

DC

Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:

1,5 kW

Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:

2,206 kW

Nominell driftstrøm Ie:

7 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

7...7 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

-99999 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

-99999 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

-99999 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

-99999 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

50 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Antall signallamper:

4

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

141,6 mm

3RM1 SIRIUS motorstarter direktestart 500 V; 1,6-7,0 A; 24 V DC Innstikksklemmer