Siemens - Direktestarter 0.14-0.2A,AC 230V - 3RA2110-0BA15-1AP0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Direktestarter 0.14-0.2A,AC 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,06 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209794023

Elnummer

4160700

Leverandørens varenummer

3RA2110-0BA15-1AP0

Typebeskrivelse

4160700

Type motorstarter:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,06 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

0,2 A

Utløseklasse:

KLASSE 10

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell driftstrøm Ie:

0,2 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,14...0,2 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

150000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

150000 A

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

60 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

1

Egnet for nødstopp:

Ja

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

0

Ekstern tilbakestilling:

nei

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

167 mm

Dybde:

97 mm

Direktestarter, last mater, sikringsløs, AC 400V, SZ S00 0.14. . .0.2A, AC 230V skruklemmetilkobling for rail montering, type koordinasjoner 2, IQ = 50KA (utfyller også type koordinasjoner 1) 1NO (kontaktor)