Siemens - Direktestarter 0.22-0.32A,AC 230V - 3RA2110-0DA15-1AP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,09 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209794047
Elnummer
4160704
Leverandørens varenummer
3RA2110-0DA15-1AP0
Typebeskrivelse
4160704
Type motorstarter:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,09 kW
Driftsstrøm ved AC-3, 400V:
0,3 A
Utløseklasse:
KLASSE 10
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Med kortslutningsutløser:
Ja
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell driftstrøm Ie:
0,3 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,22...0,32 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:
150000 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:
150000 A
Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:
60 °C
Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med transformator:
nei
Antall kommandoposisjoner:
1
Egnet for nødstopp:
Ja
Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Antall signallamper:
0
Ekstern tilbakestilling:
nei
Med sikring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
167 mm
Dybde:
97 mm


