Siemens - DM370 Dummy module - 6ES7370-0AA01-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 0
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 0
Prosessimulering hard-/software - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515061830
Elnummer
4504623
Leverandørens varenummer
6ES7370-0AA01-0AA0
Typebeskrivelse
4504623
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
0
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Prosessimulering hard-/software:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm
SIMATIC S7-300, DUMMY MODULE DM 370, FOR USE WITH MODULE EXCHANGE


