Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Dreieretningsvender 11KW 24V DC, S0 2NO - 3RA2326-8XB30-1BB4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Dreieretningsvender 11KW 24V DC, S0 2NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 25 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209836297

Elnummer

4161986

Leverandørens varenummer

3RA2326-8XB30-1BB4

Typebeskrivelse

4161986

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

15 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvender 11KW/400V DC24V 3-pol, størrelse S0 skruklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling 2NO integrert