Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Dreieretningsvender 3KW 24V AC50/60Hz S00 Fjærklemmer - 3RA2315-8XB30-2AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Dreieretningsvender 3KW 24V AC50/60Hz S00 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 7 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209835573

Elnummer

4161939

Leverandørens varenummer

3RA2315-8XB30-2AB0

Typebeskrivelse

4161939

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

7 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

3 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvender 3KW/400V AC24V, 50/60 Hz, 3-pol, størrelse S00 fjærklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien