Siemens - Dreieretningsvender 5.5KW 24V AC50/60Hz S00 - 3RA2317-8XB30-1AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209835788
Elnummer
4161952
Leverandørens varenummer
3RA2317-8XB30-1AB0
Typebeskrivelse
4161952
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
7,5 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


