Siemens - Dreieretningsvender 7.5KW 230V AC50/60Hz S00 Fjærklemmer - 3RA2318-8XB30-2AP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209836037
Elnummer
4161964
Leverandørens varenummer
3RA2318-8XB30-2AP0
Typebeskrivelse
4161964
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
16 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
10 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


