Utgått

Siemens - EFFEKTBR. 3VT1 4P, D, 50-63A - 3VT1706-2EJ46-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - EFFEKTBR. 3VT1 4P, D, 50-63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 50...63 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209762084

Elnummer

4331331

Leverandørens varenummer

3VT1706-2EJ46-0AA0

Typebeskrivelse

4331331

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

25 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

50...63 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Antall poler:

4

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

315...630 A

Integrert jordfeilvern:

Ja

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter 3VT1 standard bryter kapasistet Icu=25kA, 415V AC 4-pol, system beskyttelse overstrøms utløser TM, lin in= 63A nominell strøm ir= 50... 63A overlast beskyttelse ii= 315... 630A, kortslutnings beskyttelse n-leder beskyttet, uten Tilleggsutløser uten hjelpe/alarm kontakt uten Tillegg utløser uten hjelpe/alarm kontakt