Siemens - Effektbryter 3VA1,80A,2-pol,TM210,36kA, bolttilkobling - 3VA1180-4ED22-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 36 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 80...80 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042948829271
Elnummer
4329525
Leverandørens varenummer
3VA1180-4ED22-0AA0
Typebeskrivelse
4329525
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
36 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
80...80 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
2
Merkespenningsområde:
415...415 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
-99999...-99999 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
800...800 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


