Siemens - Effektbryter 3VA11,55KA,3-pol,TM210, Fast termisk og momentanutløser, 40A, rammeklemme for Cu kabel - 3VA1140-5ED36-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 40...40 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042948821527
Elnummer
4329574
Leverandørens varenummer
3VA1140-5ED36-0AA0
Typebeskrivelse
4329574
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
55 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
40...40 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
-99999...-99999 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
400...400 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


