Siemens - Effektbryter for trafo 0.45-0.63A S00 Fjærklemmer - 3RV2411-0GA20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter for trafo 0.45-0.63A S00 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0,63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,45...0,63 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209767263

Elnummer

4330506

Leverandørens varenummer

3RV2411-0GA20

Typebeskrivelse

4330506

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

100 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,45...0,63 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

20...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

13...13 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter størrelse S00, for transformatorbeskyttelse. A-utløser 0.45...0.63A, N-utløser13A fjærklemmetilkopling