Utgått

Siemens - Effektbryter VL 160N ICU=55KA/415 V AC 3 p, VERN ETU10M, LI IN=63A, IR=25-63A, II=1,25TO11XIN - 3VL2706-1SP33-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL 160N ICU=55KA/415 V AC 3 p, VERN ETU10M, LI IN=63A, IR=25-63A, II=1,25TO11XIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 25...63 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209803138

Elnummer

4304279

Leverandørens varenummer

3VL2706-1SP33-0AA0

Typebeskrivelse

4304279

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

25...63 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Antall poler:

3

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

79...693 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 160N Icu/Ics 415V FOR VL160..VL400=55/55KA, VL630=45/45KA, VL800=50/50KA, VL1250…VL1600=65/35KA- - Icu/Ics 240V FOR VL160..VL800=65/65KA, VL1250…VL1600=65/35KA 3 POLE, MOTOR/ GENERATOR PROTECTION OVERCURRENT RELEASE ETU10M, LI IN=63A, RATED CURRENT IR=25-63A, OVERLOAD II=1,25TO11XIN, SHORT CIRCUIT WITHOUT AUXILIARY RELEASE , WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH