Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - Effektbryter VL 250H ICU= 70KA, 415V AC 4 p, VERN TM, LI IN= 200A, IR= 160...200A, II= 1000...2000A - 3VL3720-2EM46-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL 250H ICU= 70KA, 415V AC 4 p, VERN TM, LI IN= 200A, IR= 160...200A, II= 1000...2000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...200 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209645837

Elnummer

4304491

Leverandørens varenummer

3VL3720-2EM46-0AA0

Typebeskrivelse

4304491

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

200 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...200 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1000...2000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 250H Icu/Ics 415V FOR VL160..VL800=70/70KA, VL1250…VL1600=70/35KA- - Icu/Ics 240V FOR VL160..VL800=100/75KA, VL1250…VL1600=100/50KA 4 POLE, LINE PROTECTION OVERCURRENT RELEASE TM, LI IN= 200A, RATED CURRENT IR= 160...200A, OVERLOAD II= 1000...2000A, SHORT-CIRCUIT N PROTECTED (100%) , WITHOUT AUXILIARY RELEASE, WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH