Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - Effektbryter VL1600H ICU=70KA/415 VAC 3 p,ETU20, LSI IN=1600A, IR=640-1600A,ISD=1,5TO8XIR, II=9XIN - 3VL8716-2SE30-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL1600H ICU=70KA/415 VAC 3 p,ETU20, LSI IN=1600A, IR=640-1600A,ISD=1,5TO8XIR, II=9XIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1600 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 640...1600 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209826755

Elnummer

4304364

Leverandørens varenummer

3VL8716-2SE30-0AA0

Typebeskrivelse

4304364

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1600 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

640...1600 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Antall poler:

3

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

2400...12800 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

14400...14400 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 1600H Icu/Ics 415V FOR VL160..VL800=70/70KA, VL1250…VL1600=70/35KA- - Icu/Ics 240V FOR VL160..VL800=100/75KA, VL1250…VL1600=100/50KA 3 POLE, LINE PROTECTION OVERCURRENT RELEASE ETU20, LSI IN=1600A, RATED CURRENT IR=640-1600A, OVERLOAD ISD=1,5TO8XIR, II=9XIN SHORT-CIRCUIT , WITHOUT AUXILIARY RELEASE, WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH