Utgått

Siemens - Effektbryter VL1600H ICU=70KA/415VAC 4 P, ETU20, LSI IN=1600A, IR=640-1600A, ISD=1,5-8XIR, Ii=9XIN - 3VL8716-2TF40-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL1600H ICU=70KA/415VAC 4 P, ETU20, LSI IN=1600A, IR=640-1600A, ISD=1,5-8XIR, Ii=9XIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1600 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 640...1600 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209826830

Elnummer

4304546

Leverandørens varenummer

3VL8716-2TF40-0AA0

Typebeskrivelse

4304546

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1600 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

640...1600 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Antall poler:

4

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

2400...12800 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

14400...14400 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL1600H Icu/Ics 415V for VL160..VL800=70/70kA, VL1250…VL1600=70/35kA- - Icu/Ics 240V for VL160..VL800=100/75kA, VL1250…VL1600=100/50kA 4 pol,ETU20, lsi IN=1600A, ir=640-1600A, isd=1,5 til8X ir, Ii=9xin N beskyttet