Siemens - Effektbryter VL160H ICU=70KA / 415 V AC 3 p, VERN ETU10M, LI IN=63A, IR=25-63A, II=1,25TO11XIN - 3VL2706-2SP33-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 25...63 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209804814
Elnummer
4304293
Leverandørens varenummer
3VL2706-2SP33-0AA0
Typebeskrivelse
4304293
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
70 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
25...63 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Antall poler:
3
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
79...693 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20