Utgått

Siemens - Effektbryter VL160H ICU=70KA/415 V AC 4 p, VERN TM, LI IN=50A, IR=40-50A, II=300-600A - 3VL2705-2EM43-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL160H ICU=70KA/415 V AC 4 p, VERN TM, LI IN=50A, IR=40-50A, II=300-600A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 40...50 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209735194

Elnummer

4304485

Leverandørens varenummer

3VL2705-2EM43-0AA0

Typebeskrivelse

4304485

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

50 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

40...50 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Antall poler:

4

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

300...600 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 160H Icu/Ics 415V FOR VL160..VL800=70/70KA, VL1250…VL1600=70/35KA- - Icu/Ics 240V FOR VL160..VL800=100/75KA, VL1250…VL1600=100/50KA 4 POLE, LINE PROTECTION OVERCURRENT RELEASE TM, LI IN=50A, RATED CURRENT IR=40-50A, OVERLOAD II=300-600A, SHORT CIRCUIT N PROTECTED , WITHOUT AUXILIARY RELEASE, WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH