Utgått

Siemens - Effektbryter VL160N,icu=55KA/415V, 4-pol,tm vern, li in=63A, ir=50-63A, Ii=300-600A,100% N beskyttet - 3VL2706-1EM43-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL160N,icu=55KA/415V, 4-pol,tm vern, li in=63A, ir=50-63A, Ii=300-600A,100% N beskyttet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 50...63 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209668027

Elnummer

4304945

Leverandørens varenummer

3VL2706-1EM43-0AA0

Typebeskrivelse

4304945

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

50...63 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Antall poler:

4

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

315...630 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL160N byteevne n icu=55kA / 415V AC 4-pol, termisk vern TM,IN=63a,ir=50-63a, Ii=300-600A