Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - Effektbryter VL160N,icu=55KA/ 415V, 4-pol,tm vern,li in=80A, ir=63-80A, Ii=400-800A,100% N beskyttet - 3VL2708-1EM43-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL160N,icu=55KA/ 415V, 4-pol,tm vern,li in=80A, ir=63-80A, Ii=400-800A,100% N beskyttet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 64...80 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209700512

Elnummer

4304946

Leverandørens varenummer

3VL2708-1EM43-0AA0

Typebeskrivelse

4304946

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

64...80 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Antall poler:

4

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

400...800 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL160N byteevne n icu=55kA / 415V AC 4-pol, termisk vern TM,IN=80A,ir=63-80A, Ii=400-800A