Utgått

Siemens - Effektbryter VL250N,cu=55KA,415V,4-pol,tm vern,li in=200A,ir=160-200A,Ii=1000-2000A,100% N beskyttet - 3VL3720-1EM46-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL250N,cu=55KA,415V,4-pol,tm vern,li in=200A,ir=160-200A,Ii=1000-2000A,100% N beskyttet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...200 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209700543

Elnummer

4304950

Leverandørens varenummer

3VL3720-1EM46-0AA0

Typebeskrivelse

4304950

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

200 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...200 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1000...2000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL250N byteevne n icu= 55kA, 415V AC 4-pol, termisk vern TM,IN= 200A,ir= 160...200A, Ii= 1000...2000A