Utgått

Siemens - Effektbryter VL250N ICU=55KA/415 V AC 3 p, VERN ETU10M, LI IN=250A, IR=100-250A, II=1,25TO11XIN - 3VL3725-1SP36-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL250N ICU=55KA/415 V AC 3 p, VERN ETU10M, LI IN=250A, IR=100-250A, II=1,25TO11XIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 100...250 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209808638

Elnummer

4304283

Leverandørens varenummer

3VL3725-1SP36-0AA0

Typebeskrivelse

4304283

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

100...250 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

313...2750 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 250N Icu/Ics 415V FOR VL160..VL400=55/55KA, VL630=45/45KA, VL800=50/50KA, VL1250…VL1600=65/35KA- - Icu/Ics 240V FOR VL160..VL800=65/65KA, VL1250…VL1600=65/35KA 3 POLE, MOTOR/ GENERATOR PROTECTION OVERCURRENT RELEASE ETU10M, LI IN=250A, RATED CURRENT IR=100-250A, OVERLOAD II=1,25TO11XIN, SHORT-CIRCUIT WITHOUT AUXILIARY RELEASE , WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH