Utgått

Siemens - Effektbryter VL400N ICU=55KA/415 VAC 4 p, ETU20, LSI IN=315A, IR=128-315A, ISD=1,5TO10XIR, II=11XIN - 3VL4731-1TF46-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL400N ICU=55KA/415 VAC 4 p, ETU20, LSI IN=315A, IR=128-315A, ISD=1,5TO10XIR, II=11XIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 315 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 126...315 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209812130

Elnummer

4304528

Leverandørens varenummer

3VL4731-1TF46-0AA0

Typebeskrivelse

4304528

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

315 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

126...315 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

473...3150 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

3465...3465 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 400N Icu/Ics 415V FOR VL160..VL400=55/55KA, VL630=45/45KA, VL800=50/50KA, VL1250…VL1600=65/35KA- - Icu/Ics 240V FOR VL160..VL800=65/65KA, VL1250…VL1600=65/35KA 4 POLE, LINE PROTECTION OVERCURRENT RELEASE ETU20, LSI IN=315A, RATED CURRENT IR=128-315A, OVERLOAD ISD=1,5TO10XIR, II=11XIN SHORT-CIRCUIT N PROTECTED , WITHOUT AUXILIARY RELEASE, WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH