Siemens - Ekstern operasjonsmekanisme ARD 30V AC, 48V DC F/ CB, RC blocks, RCBO på/av bryter - 5ST3057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869533506
Elnummer
1642664
Leverandørens varenummer
5ST3057
Typebeskrivelse
1642664
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Fjernstyrt
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
24 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A


