Siemens - Elektronisk Motorvernrele 50-200 A - 3RB2056-1FW2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 50...200 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209638297
Elnummer
4162473
Leverandørens varenummer
3RB2056-1FW2
Typebeskrivelse
4162473
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
50...200 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 10
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Strømtrafo
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
1000...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
1000...0 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei


