Siemens - Elektronisk Motorvernrele 50-200 A - 3RB2056-2FW2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 50...200 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209638303
Elnummer
4162475
Leverandørens varenummer
3RB2056-2FW2
Typebeskrivelse
4162475
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
50...200 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 20
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Strømtrafo
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei


