Siemens - Elektronisk Motorvernrele 50-200A KL.10 - 3RB2056-1FC2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Elektronisk Motorvernrele 50-200A KL.10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Justerbart strømområde - 50...200 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - KLASSE 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209638235

Elnummer

4162472

Leverandørens varenummer

3RB2056-1FC2

Typebeskrivelse

4162472

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Justerbart strømområde:

50...200 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

KLASSE 10

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

OVERLOAD RELAY 50...200 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S6, CLASS 10 MOUNT. ONTO CONT./ STAND-ALONE MAIN CIRCUIT: BAR CONNECTION AUX. CIRCUIT: SCREW CONNECTION MANUAL-AUTOMATIC-RESET