Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Elektronisk Motorvernrele 50-200A KL.20 - 3RB2056-2FC2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Elektronisk Motorvernrele 50-200A KL.20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Justerbart strømområde - 50...200 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - KLASSE 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209638242

Elnummer

4162474

Leverandørens varenummer

3RB2056-2FC2

Typebeskrivelse

4162474

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Justerbart strømområde:

50...200 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

KLASSE 20

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

OVERLOAD RELAY 50...200 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S6, CLASS 20 MOUNT. ONTO CONT./ STAND-ALONE MAIN CIRCUIT: BAR CONNECTION AUX. CIRCUIT: SCREW CONNECTION MANUAL-AUTOMATIC-RESET

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien