Siemens - Elektronisk Motorvernrele 50-200A KL.5-30 - 3RB2153-4FC2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 50...200 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209638549
Elnummer
4162123
Leverandørens varenummer
3RB2153-4FC2
Typebeskrivelse
4162123
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
50...200 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
1000...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
1000...0 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
Ja


