Siemens - Elektronisk Motorvernrele hovemodul - 3RB2283-4AA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde - 0,3...630 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2
Utløseklasse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209641983
Elnummer
4162121
Leverandørens varenummer
3RB2283-4AA1
Typebeskrivelse
4162121
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde:
0,3...630 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Utløseklasse:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


