Siemens - Elektronisk overlastrele klasse 10 0.32-1.25A fjærklemmer - 3RB3026-1NE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 0,32...1,25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209749351
Elnummer
4161583
Leverandørens varenummer
3RB3026-1NE0
Typebeskrivelse
4161583
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
0,32...1,25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 10
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei


