Siemens - Elektronisk overlastrele klasse 20 0.1-0.4A fjærklemmer - 3RB3016-2RE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 0,1...0,4 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209748866
Elnummer
4161580
Leverandørens varenummer
3RB3016-2RE0
Typebeskrivelse
4161580
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
0,1...0,4 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 20
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei


