Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Elektronisk overlastrele klasse 20 4-16A fjærklemmer - 3RB3016-2TE0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Elektronisk overlastrele klasse 20 4-16A fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 4...16 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - KLASSE 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209748903

Elnummer

4161582

Leverandørens varenummer

3RB3016-2TE0

Typebeskrivelse

4161582

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

4...16 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

KLASSE 20

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Elektronisk overlast rele 4...16 A for motorbeskyttelse størrelse S00, klasse 20 kontaktor ass. Hovedkrets: fjærklemmetilkobling. Hjelpekrets: fjærklemmetilkobling.Manuell-Automatisk-Reset

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien