Siemens - ENDEPLATE 2-ETG.KLEMME - 8WA1817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Monteringsmetode - Andre
Forriglingsform - Andre
Bredde - 10 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209161153
Elnummer
1271097
Leverandørens varenummer
8WA1817
Typebeskrivelse
1271097
Farge:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Forriglingsform:
Andre
Bredde:
10 mm
Materiale:
Metall
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Dybde:
-99999 mm
Endeplate for 2-etg rekkeklemme 8WA
ProduktbladPDF