Siemens - ET200 PRO PM-E 24V - 6ES7148-4CA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type inngangsspenning - DC
Maks utgangsstrøm ved DC - 10 A
Redundansevne - nei
Utgangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515072645
Elnummer
4510715
Leverandørens varenummer
6ES7148-4CA00-0AA0
Typebeskrivelse
4510715
Inngangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm ved DC:
10 A
Redundansevne:
nei
Utgangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
35 mm


