Siemens - ET200ECO PN, MOUNT.BAR 0,5M - 6ES7194-6GA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 500 mm
Høyde - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515076612
Elnummer
4510808
Leverandørens varenummer
6ES7194-6GA00-0AA0
Typebeskrivelse
4510808
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
500 mm
Høyde:
203 mm
Materialtykkelse:
3 mm
SIMATIC DP, PROFINET MOUNTING BAR FOR ET200ECO PN LENGTHS 0,5M


