Siemens - ET200ECO PN, TERM.BLOCK,10A CUTTER CLAMPS - 6ES7194-6CA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter - 0
Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O - Ja
For integrert strømforsyning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515077244
Elnummer
4510498
Leverandørens varenummer
6ES7194-6CA00-0AA0
Typebeskrivelse
4510498
Inngangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter:
0
Med pluggbare moduler, digital I/O:
Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O:
Ja
For integrert strømforsyning:
nei
Type inngangsspenning:
DC
Maks inngangsstrøm ved DC:
10 A
Utgangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm ved DC:
10 A
Systemtilbehør:
Ja
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:
Ja
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:
Ja
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:
nei
Med pluggbare moduler, andre:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
98 mm


