Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - ET200iSP 4 DO DC 17,4V/27MA L - 6ES7132-7GD10-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200iSP 4 DO DC 17,4V/27MA L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 4

  • Type digital utgang - Andre

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter protokollen for PROFInet IO - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169150194

Elnummer

4504565

Leverandørens varenummer

6ES7132-7GD10-0AB0

Typebeskrivelse

4504565

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

4

Type digital utgang:

Andre

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Type matespenning:

DC

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Utgangsstrøm:

0,027 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...17,4 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

1,5...2 ms

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

Ja

Tilhørende drift (Ex ib):

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 2

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Bredde:

30 mm

Høyde:

129 mm

Dybde:

136,5 mm

SIMATIC DP, ELECT. SUBMODULE FOR ET 200ISP, 4 DO, DC 17,4V/27MA, "L"-SHUT DOWN