Siemens - ET200iSP PS MODULE 250V - 6ES7138-7EA01-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200iSP PS MODULE 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved DC - 19,2...30 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 5 A

  • Redundansevne - Ja

  • Maks inngangsstrøm ved DC - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169142915

Elnummer

4504570

Leverandørens varenummer

6ES7138-7EA01-0AA0

Typebeskrivelse

4504570

Inngangsspenning ved DC:

19,2...30 V

Type inngangsspenning:

DC

Maks utgangsstrøm ved DC:

5 A

Redundansevne:

Ja

Maks inngangsstrøm ved DC:

4 A

Utgangsspenning ved DC:

19,2...19,2 V

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Bredde:

60 mm

Høyde:

190 mm

Dybde:

136,5 mm

SIMATIC DP, POWER SUPPLY MODULE 24V FOR ET200ISP