Utgått

Siemens - ET200M DYP DIN-SK 530MM - 6ES7195-1GF30-0XA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200M DYP DIN-SK 530MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Lengde - 530 mm

  • Høyde - 122 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515060147

Elnummer

4504368

Leverandørens varenummer

6ES7195-1GF30-0XA0

Typebeskrivelse

4504368

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Lengde:

530 mm

Høyde:

122 mm

Borehull, senteravstand:

500 mm

Materialtykkelse:

3 mm

SIMATIC DP, RAIL FOR ET 200M 530 MM LONG F. MAX. 5 BUS MOD. FUNCTION: INSERT/REMOVE