Siemens - ET200PRO 16DO PNE CPV-14 - 6ES7148-4EB00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 16
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 0
Antall tilkoblingsbare ventiler - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515074397
Elnummer
4504572
Leverandørens varenummer
6ES7148-4EB00-0AA0
Typebeskrivelse
4504572
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
16
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall tilkoblingsbare ventiler:
16
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Driftstrykk:
3000...8000 hPa
Nominell volumstrøm:
800 l/min
Ventilsyklus fra 0 til 1:
24 ms
Ventilsyklus fra 1 til 0:
30 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
2
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level d
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
120 mm
Høyde:
152 mm
Dybde:
47 mm


