Siemens - ET200PRO FS EM 4/8DI/DO DC24V2 - 6ES7148-4FC00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200PRO FS EM 4/8DI/DO DC24V2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Antall digitale innganger - 8

  • Antall digitale utganger - 4

  • Type digital utgang - Andre

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic

EAN/GTIN

4025515073055

Elnummer

4510582

Leverandørens varenummer

6ES7148-4FC00-0AB0

Typebeskrivelse

4510582

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Antall digitale innganger:

8

Antall digitale utganger:

4

Type digital utgang:

Andre

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Type matespenning:

DC

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

3,7 mA

Tillatt spenning ved inngang:

-30...30 V

Type inngangsspenning:

DC

Utgangsstrøm:

2 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

Ja

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,3...17 ms

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

3

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

90 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

65 mm

SIMATIC DP, ET 200PRO FAILSAFE ELECTRONIC MODULE 4/8 F-DI/ 4 F-DO DC24V/2A PROFISAFE, 90 MM WIDTH, UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)