Siemens - ET200PRO SKINNE 1000 MM NARROW - 6ES7194-4GA60-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 1000 mm
Høyde - 178,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515074335
Elnummer
4504850
Leverandørens varenummer
6ES7194-4GA60-0AA0
Typebeskrivelse
4504850
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
1000 mm
Høyde:
178,5 mm
Borehull, senteravstand:
182 mm
Materialtykkelse:
4 mm
SIMATIC DP, MODULE CARRIER NARROW VERSION FOR IO MODULES ET 200PRO LENGTH: 1000 MM, NEW HOLE PATTERN


