Siemens - ET200PRO SKINNE 2000 MM WIDE - 6ES7194-4GB20-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 2000 mm
Høyde - 279,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515072119
Elnummer
4504852
Leverandørens varenummer
6ES7194-4GB20-0AA0
Typebeskrivelse
4504852
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
2000 mm
Høyde:
279,5 mm
Materialtykkelse:
4 mm
SIMATIC DP, MODULE CARRIER WIDE VERSION FOR IO MODULES AND MOTORSTARTERS ET 200PRO, SOLD BY THE METER, CONFIGURABLE BY THE USER, LENGTH: 2000 MM


