Siemens - ET200S 2X6 TER CONN FC 5 STK - 6ES7193-4CA80-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 24...230 V
Inngangsspenning ved DC - 24...120 V
Antall pluggbare enheter - 2
Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515068976
Elnummer
4504352
Leverandørens varenummer
6ES7193-4CA80-0AA0
Typebeskrivelse
SIMATIC DP, ET200S
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
24...230 V
Inngangsspenning ved DC:
24...120 V
Antall pluggbare enheter:
2
Med pluggbare moduler, digital I/O:
Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O:
Ja
For integrert strømforsyning:
nei
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
24...230 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
10 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
10 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
10 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
24...230 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
24...230 V
Utgangsspenning ved DC:
24...120 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
10 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
10 A
Maks utgangsstrøm ved DC:
10 A
Systemtilbehør:
Ja
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:
Ja
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:
Ja
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:
nei
Med pluggbare moduler, andre:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
15 mm
Høyde:
202 mm
Dybde:
43 mm


